GN.34522-PISTONCINO DI POSIZIONAMENTO A MOLLA ACCIAIO CON MANOPOLA CON CONTRODADO GN 613-8-AK
GN 613
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.34522
Rubix:160000000518287




Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio; poliammide |
|---|---|
| Diametro del perno | 8 mm |
| Forma | rotondo |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.34522-PISTONCINO DI POSIZIONAMENTO A MOLLA ACCIAIO CON MANOPOLA CON CONTRODADO GN 613-8-AK
Pistoncini di posizionamento a molla
Pistoncini di posizionamento a molla
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 82 g |
|---|---|
| Materiale | acciaio; poliammide |
| Diametro del perno | 8 mm |
| Forma | rotondo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,14 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore