GN.27521-MANIGLIA A PONTE ALLUMINIO FORI CIECHI FILETTATI PER MONTAGGIO POSTERIORE GN 668-20-130-A-BL
GN 668
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN668-20-130-A-BL
Rubix:160000000523558
Produttore:GN 668-20-130-A-BL



Documenti
Dettagli del prodotto : GN.27521-MANIGLIA A PONTE ALLUMINIO FORI CIECHI FILETTATI PER MONTAGGIO POSTERIORE GN 668-20-130-A-BL
Maniglie
Maniglie
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 85 g |
|---|---|
| Lunghezza | 130 mm |
| Materiale/finitura | alluminio |
| Diametro | 20 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,92 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
