162966-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE GRLA-1/8-QS-8-RS-B
GRLA Valvola di ritegno dell'acceleratore
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Festo:GRLA-1/8-QS-8-RS-B
Rubix:160000000585575
Produttore:162966
EAN:4052568012809

Riepilogo info tecniche
| Pressione minima di esercizio | 0,2 bar |
|---|---|
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
Dettagli del prodotto : 162966-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE GRLA-1/8-QS-8-RS-B
Valvola di controllo flusso unidirezionale GRLA-1/8-QS-8-RS-B Con vite a testa zigrinata e dado di bloccaggio Funzione valvola=Funzione di controllo di flusso unidirezionale per l'aria di scarico, Collegamento pneumatico, porta 1=QS-8, Collegamento pneumatico, porta 2=G1/8, Tipo attuazione=manuale, Elemento di regolazione=Vite a testa zigrinata
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 58x27x48 mm |
|---|---|
| Peso | 37,7 g |
| Pressione minima di esercizio | 0,2 bar |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84812090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito