Riferimenti
GISS:844948
Rubix:170000000534383
EAN:3660338074110



Documenti
Dettagli del prodotto : GUANTO USO BREVE NITRILE 844948
Norma : EN ISO 374-1:2016 / EN ISO 374-5:2016
Guanti ambidestri in nitrile con talco per uso breve. AQL 1,5. Omologati
per uso medico. Confezione da 100 guanti / Scatola da 10 confezioni.
APPLICAZIONI: Analisi di laboratorio, industrie meccaniche,
stabilimenti di verniciatura.
PUNTI FORTI: Guanti anallergici molto comodi.
Guanti ambidestri in nitrile con talco per uso breve. AQL 1,5. Omologati
per uso medico. Confezione da 100 guanti / Scatola da 10 confezioni.
APPLICAZIONI: Analisi di laboratorio, industrie meccaniche,
stabilimenti di verniciatura.
PUNTI FORTI: Guanti anallergici molto comodi.
Punti di forza
Guanti in nitrile di qualità superiore
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | 11 |
|---|---|
| Lunghezza | 240 mm |
| Colore | blu |
| Materiale principale | nitrile |
| Contatto alimentare | sì |
| Materiale | nitrile |
| Impolverato | sì |
| Categoria | 3 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito
