Riferimenti
Ansell:E015Y-9
Rubix:999250414007345
Produttore:E015Y090
EAN:0076490055462

Dettagli del prodotto : GUANTI E015Y # 9
Realizzati interamente in lattice di gomma naturale con un processo di immersione esclusivo ed ecologico, i guanti isolanti Marigold di Ansell per elettricisti offrono flessibilità e destrezza eccezionali.
La loro forma ergonomica rispetta la posizione naturale del polso e delle dita per ridurre l'affaticamento della mano.
Il polsino ampio e svasato consente di indossare i guanti anche sopra gli abiti da lavoro.
Infine, la loro finitura liscia li rende facili da indossare e da togliere.
Tensione massima di funzionamento in corrente alternata: 500 V.
La loro forma ergonomica rispetta la posizione naturale del polso e delle dita per ridurre l'affaticamento della mano.
Il polsino ampio e svasato consente di indossare i guanti anche sopra gli abiti da lavoro.
Infine, la loro finitura liscia li rende facili da indossare e da togliere.
Tensione massima di funzionamento in corrente alternata: 500 V.
Applicazioni
Industria automobilistica, elettronica, logistica, attrezzature industriali, servizi pubblici
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | 9 |
|---|---|
| Materiale principale | lattice |
| Materiale | lattice di gomma naturale |
| Colore | giallo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito