Riferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:ES 70,0 90,0 40,0 B4B246
Rubix:160000000444591
Produttore:ES 70,0 90,0 40,0 B4B246


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90 mm |
| Altezza | 40 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 24070227-GUARNIZIONE ES 70,0 90,0 40,0 B4B246
Set di tenute multicomponente Merkel per la tenuta degli steli pistone, costituito da un anello di pressione, almeno 3 tenute e un anello di supporto. I Merkel Chevron Seal Sets sono disponibili in 3 differenti esecuzioni. Il Tipo A ha da 3 a 5 tenute in tessuto a profilo a tetto e può essere installato in sedi di tenuta regolabili o non regolabili. Il Tipo B ha da 3 a 5 tenute in tessuto a profilo a tetto, un anello di supporto con elemento elastico in gomma ed è installato in sedi di tenuta non regolabili. Precarico assiale costante. Il Tipo C ha da 2 a 4 tenute in tessuto a profilo a tetto, un anello in gomma e può essere installato in sedi di tenuta regolabili e non regolabili. Per un effetto di tenuta migliorato. Il Tipo A e il Tipo B possono essere forniti in forma aperta. Il Tipo C è sempre fornito in forma continua.
Applicazioni
Piattaforme di carico;Macchine agricole;Gru;Macchine per stampaggio a iniezione;Cilindri standard;Cilindri speciali
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90 mm |
| Altezza | 40 mm |
| Materiale | bi-nbr |
| Esecuzione | es |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito