• Cataloghi
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi
  • Organi di trasmissione(82.334)
  • Asportazione truciolo e metrologia(25.076)
  • Tecnica dei fluidi(44.063)
  • Fissaggio e assemblaggio(8639)
  • Sicurezza Protezione Igiene(12.127)
  • Utensileria manuale(10.578)
  • Attrezzature(3843)
  • Ferramenta e manutenzione(1261)
  • Cuscinetti(29.434)
  • Tecnologia lineare(1281)
  • Trasmissione di potenza e trasporto(3876)
  • Cinghie e catene(21.436)
  • Giunti di trasmissione ed elementi di bloccaggio(2973)
  • Elementi antivibranti(523)
  • Sistemi di tenuta(21.197)
  • Lubrificazione centralizzata(1591)
Vedi Organi di trasmissione
  • Guarnizioni statiche(10.355)
  • Guarnizioni dinamiche(10.837)
Vedi Sistemi di tenuta
< Indietro
Categorie prodotto RUBIX
Organi di trasmissione
Sistemi di tenuta
Guarnizioni dinamiche
Guarnizioni per elementi rotanti
Guarnizione combinate
SET DI GUARNIZIONI 06A-VR/RN 5FACH R961000838

SET DI GUARNIZIONI 06A-VR/RN 5FACH R961000838

Hydraulic Seal

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Bosch Rexroth:R961000838
Rubix:999200915009844
SET DI GUARNIZIONI 06A-VR/RN 5FACH R961000838
brand logo

Dettagli del prodotto : SET DI GUARNIZIONI 06A-VR/RN 5FACH R961000838


Informazioni tecniche


Attributi
Codice doganale84849000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 121,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 148,42 IVA inclusa
  • Esaurito

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.

NASTRO GUIDA ORKOT - C380 SLYDRING GM - LARGHEZZA CAVA 20 - SPESSORE 2,5 MM - LUNGHEZZA 2000 MM GM74A0000-C38049405106 (EX 67022539)-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE WAS 85,0X 110,0X 12,0 FP8034 (MESCOLA 80 FKM FP803403)GUARN.COMPACT SEAL - POLYPAC - DBM 177137 45 MM X 35 MM X 16,4 MM PCB2N0450-N8RO1150050560-ANELLO DI TENUTA 75X95X12 NBRGUARN.COMPACT SEAL - POLYPAC DUOPAC - DPS 200180 200 MM X 180 MM X 31,5 MM PCE102000-N00OC49072210-GUARNIZIONE AU NIPSL 20X30X10,7 2120049076143-GUARNIZIONE AU NIPSL 40X50X10,7 2120049076091-GUARNIZIONE AU NIPSL 30.0 40.0 10.7 21200SET DI GUARN. LC25-7X/004/027 R961000512SET DI GUARNIZIONI LC25.-5X/6X/ R961003070GUARN.COMPACT SEAL - POLYPAC - DBM 196133 50 MM X 34 MM X 18,4 MM PCB1A0500-N8ROSUPPORTO GUARNIZIONE MSS-ITS-160/200-000-NBR R41201874949072211-GUARNIZIONE * AU NIPSL 25X35X10,7 21200GUARN.COMPACT SEAL - POLYPAC - DBM 629531 160 MM X 135 MM X 25,4 MM PCB1A1600-N8RO14AI33G7-ANELLO DI TENUTA A 58X72X10 FPM75
Rubix

Leader Europeo nella Distribuzione di Forniture MRO

App Mobile Rubix

Scansiona i prodotti per riordini istantanei

Scarica su Google PlayScarica suApp Store

Rubix Spa

  • Chi siamo
  • Rubix S.p.A.
  • Legale
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi
  • Social

GESTIONE

  • Privacy
  • Politica per la sicurezza
  • Politica per la qualità
  • Informativa ex articolo 13
  • Dichiarazione sulla Trasparenza
  • Modello Organizzativo 231
  • Whistleblowing Policy
  • Etichettatura ambientale degli imballaggi

SERVIZIO CLIENTI

  • Trova il codice cliente
  • Condizioni generali di vendita
  • Come effettuare un reso
  • Store Walter

© COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | GESTIONE DEI COOKIE | INFORMATIVA SUI COOKIE

Product sitemap | Mappa categorie | Mappa categorie paginata | Mappa pagine di contenuto