Riferimenti
Iscar:TGMF 304 IC908
Rubix:160000000152007
Produttore:6450083

Riepilogo info tecniche
| Larghezza della gola | 13,55 mm |
|---|---|
| Rivestimento | tialn pvd |
| Raggio | 0,4 mm |
Dettagli del prodotto : 6450083-INSERTI TGMF 304 IC908
INSERTI
Applicazioni
Groove-Turn and Parting
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza della gola | 13,55 mm |
|---|---|
| Rivestimento | tialn pvd |
| Raggio | 0,4 mm |
| Profondità di taglio | 10,3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,61 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione