ES-01-301 EARCAP - TAMPONI - BULK, SNR=23 DB 7000089404

Inserti auricolari con archetto 3M™ E-A-R™ Flexicap™

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
3M:ES-01-301
Rubix:999190300024110
Produttore:7000089404
EAN:04054596788770
ES-01-301 EARCAP - TAMPONI - BULK, SNR=23 DB 7000089404
Riepilogo info tecniche
Materiale principaleschiuma
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : ES-01-301 EARCAP - TAMPONI - BULK, SNR=23 DB 7000089404


Refresh the hygiene and comfort of your hearing protection with 3M™ E-A-RCaps™ Replacement Pods.

3M™ E-A-RCaps™ offer 23 dB attenuation and the replacement pods are EN 352 tested and CE certified when in use with the appropriate banded hearing protections.

3M™ E-A-RCaps™ Replacement Pods are compatible and approved for use with our banded 3M™ E-A-R™ Flexicap, E-A-RBand™ and 3M™ E-A-RCaps™ hearing protectors. The bands are washable and reusable, the replacement pods offer fresh and hygienic earplugs which can be switched out simply and quickly.

The pods are push to fit, meaning there is no need to roll down or touch the tip which typically means less chance of contamination entering the ear canal. The soft smooth polyurethane cap shaped earplug effectively seals the ear canal providing all day comfort.
I Tamponi di ricambio 3M™ E-A-Rcap™ ES-01-301 sono realizzati in schiuma a lenta riespansione per inserti auricolari ad archetto E-A-RCaps™. 500 tamponi per cartone

Punti di forza

Realizzati con una schiuma a lenta riespansione, non è necessario affusolarli.;Consente di tenere puliti e igienizzati gli inserti auricolari con archetto;Facili da sostituire

Applicazioni

Ideal for use by visitors, suitable for disposable, safety inspectors, site managers, non blue required food applications

Informazioni tecniche


Attributi
Materiale principaleschiuma
Materialeschiuma
Mostra UNSPSC / ECL@SS
82,56 IVA esclusa
/ 50 Unità
100,72 IVA inclusa
  • Esaurito