Riferimenti
Walter:RDMT10T3M0-D57 WKP35G
Rubix:999240115008190
Produttore:7347348

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto per fresatura tondo positivo (rdmt) |
|---|---|
| Rivestimento | tialn+tin |
| Materiale | carburo solido |
Dettagli del prodotto : 7347348-INSERTI FRESATURA RDMT10T3M0-D57 WKP35G
Inserti circolari positivi RDMT ...-D57 • Angolo di spoglia inferiore pr=15° • WKP35G • Tiger·tec® Gold • Raggio di punta=5mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto per fresatura tondo positivo (rdmt) |
|---|---|
| Rivestimento | tialn+tin |
| Materiale | carburo solido |
| Dimensione dell'inserto | 10 mm |
| Rivestimento | tialn+tin |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,83 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione