0042546780000-UNITŔ CUSCINETTO A SFERE LINEARE E ALLOGGIAMENTO KGSNS40-PP-AS

Kgsns Linear Ball Bearing And Housing Unit

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
INA:KGSNS40-PP-AS
Rubix:160000000402153
EAN:4012802049596
0042546780000-UNITŔ CUSCINETTO A SFERE LINEARE E ALLOGGIAMENTO KGSNS40-PP-AS
Riepilogo info tecniche
Diametro interno40 mm
Lunghezza108 mm
Guarnizionesigillato su entrambi i lati
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 0042546780000-UNITŔ CUSCINETTO A SFERE LINEARE E ALLOGGIAMENTO KGSNS40-PP-AS


Linear ball Bearing unit KGSNS..-PP-AS, with self-aligning linear ball bearing, slotted design, sealed, greased, with relubrication facility.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno40 mm
Lunghezza108 mm
Guarnizionesigillato su entrambi i lati
Fattore di carico stat. C9600 N
Fattore di carico din. C010200 N
Seriekgsns..-pp-as
Codice doganale84832000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
177,00 IVA esclusa
/ Unità
215,94 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione