Riferimenti
SKF:LAGD 125/FFT22
Rubix:170000000414157
EAN:7316575556167



Documenti
Dettagli del prodotto : INGRASSATORI LAGD 125/FFT22
The units are delivered ready for use. They can be filled with a wide range of SKF high-performance lubricants. No tools are required for commissioning and time setting. The lubrication flow can be adjusted easily and precisely.
Ingrassatore automatico gas-driven SKF SYSTEM 24 LAGD 125/FFT22 con olio per catene LFFT 220 NSF H1. Range temperatura ambiente -20/+60°C.
Informazioni tecniche
Attributi
| Confezione | 125 ml |
|---|---|
| Viscosità a 40° C | 220 mm²/s |
| Temperatura minima | -20 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Tipologia | olio per catene alimentare ad alte temperature (nsf h1) |
| Peso | 0,2 kg |
| Colore | giallo |
| Composizione | olio per catene lfft 220 a base di estere sintetico (nsf h1) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore
