2496652-SIGILLANTE A BASSO MODULO MS 930 NERO - 310 ML

LF3800 Raccordo compatto a gomito, 8mm-G1/8

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Teroson:MS 930 BK CR 310ML M/L
Rubix:999200200080449
Produttore:2496652
EAN:4058093023495
2496652-SIGILLANTE A BASSO MODULO MS 930 NERO - 310 ML

Riepilogo info tecniche

Capacità310 ml
Colorenero
Tipologiasilicone
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2496652-SIGILLANTE A BASSO MODULO MS 930 NERO - 310 ML


TEROSON MS 930 è un sigillante/adesivo polimerico tixotropico modificato con silano, 1K, bianco, grigio o nero, polimerizzato con l'umidità. È adatto a varie applicazioni con un'ampia gamma di materiali di supporto. Forma un prodotto morbido ed elastico e offre un'eccellente resistenza ai raggi UV e agli agenti atmosferici. È conforme alla norma UL QMFZ2 per la sicurezza elettrica.

Punti di forza


multi-purpose product
broad-spectrum primerless adhesion
excellent UV and weathering resistance
suitable for a wide range of substrate materials
product complies with UL electrical safety standard

Applicazioni

1K, white, grey or black, thixotropic silane modified polymer sealant/adhesive. This is a multi-purpose product providing good primerless adhesion.

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità310 ml
Colorenero
Tipologiasilicone
Temperatura minima-50 °C
Temperatura massima80 °C
€ 11,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,42 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore