2486102-CARTUCCIA MS 9220 - 310
LIQUIFIT UNIONE DISUGUALE D6-D8 S
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Teroson:MS 9220 BK CR 310ML
Rubix:999200612005708
Produttore:2486102
EAN:4058093022641



Documenti
Dettagli del prodotto : 2486102-CARTUCCIA MS 9220 - 310
Teroson MS 9220 è un polimero senza solventi, modificato con silano, con eccezionali proprietà di incollaggio e sigillatura per l'incollaggio di una varietà di substrati come acciaio inossidabile, alluminio e altri metalli, plastica, legno e superfici verniciate. Il tempo di formazione della pelle è di 15 minuti. Per l'applicazione utilizzare qualsiasi tipo di strumento di dosaggio professionale con asta a pistone, ad esempio la pistola manuale TEROSON STAKU; i migliori risultati di applicazione si ottengono con la pistola ad aria compressa Teroson Powerline II o con la pistola ad aria compressa telescopica Teroson multipress. Si consiglia la preparazione della superficie con TEROSON VR 20.
Punti di forza
Prodotto di incollaggio elastico con eccezionali proprietà di tenuta
Alta pila di posizionamento
Elevata resistenza all'invecchiamento, agli agenti atmosferici e ai raggi UV
Resistente all'acqua salata
Saldatura a punti prima dell'indurimento
Senza isocianati
Senza solventi
Applicazioni
Riparazione della carrozzeria - incollaggio: per tutte le aree in cui sono richiesti incollaggio e sigillatura. Polimero modificato con silano, tempo di formazione della pelle: 15 min.
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità | 310 ml |
|---|---|
| Colore | nero |
| Tipologia | silicone |
| Temperatura minima | -50 °C |
| Temperatura massima | 80 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,97 IVA inclusa
- Esaurito