Riferimenti
Elesa+Ganter:39221
Rubix:160000000515669




Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 92 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
Documenti
Dettagli del prodotto : 39221 MF.80 N-8X8
Maniglia con foro cieco cilindrico o foro cieco quadro
Maniglia con foro cieco cilindrico o foro cieco quadro
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 27 g |
|---|---|
| Lunghezza | 92 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Diametro | 80 mm |
| Capacità di carico | 27 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore