00043861-REGOLATORE EAR111-F02

Modular controller series AR # 000

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
SMC:EAR111-F02
Rubix:999190100185489
Produttore:EAR111-F02
EAN:3618031906283
00043861-REGOLATORE EAR111-F02
Riepilogo info tecniche
Tipologiacontrollore
Diametro del collegamento (pollici)1/4 ''
Pressione minima di esercizio0,5 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 00043861-REGOLATORE EAR111-F02


The series of AR regulators, with excellent value for money and clean appearance, offers several pressure ranges in order to best adapt to a wide range of applications. The locking lever prevents accidental adjustment changes. The AR series modular design can be connected to other SMC air-handling devices.
Modular controller series AR # 000

Informazioni tecniche


Attributi
Peso226 g
Tipologiacontrollore
Diametro del collegamento (pollici)1/4 ''
Pressione minima di esercizio0,5 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
Tipo di raccordopf
Paese d'origineJP
Codice doganale84811099
Mostra UNSPSC / ECL@SS
25,99 IVA esclusa
/ Unità
31,71 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione