CESOIA 887A

Mordicchio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:887A
Rubix:160000000179214
EAN:3148512116004
CESOIA 887A

Riepilogo info tecniche

Capacità di taglio2,5 mm
Lunghezza260 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CESOIA 887A


Punti di forza

-La molla di apertura interna e l'elevata de-moltiplicazione consentono di tagliare senza sforzo lungo schemi intricati, rimuovendo una striscia di 2. 8 mm di larghezza 8 mm di larghezza
Il sistema di fili e lame taglia il nastro a fine corsa
Le lame superiori tagliano il filo fino a 2 mm nell'acciaio semiduro e 2,5 mm nell'acciaio dolce. 5 mm in acciaio dolce

Informazioni tecniche


Attributi
Peso515 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)275x105x30 mm
Peso imballaggio515 g
Capacità di taglio2,5 mm
Lunghezza260 mm
Lunghezza dei morsi7 mm
80,40 IVA esclusa
/ Unità
98,09 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione