SECUNORM 500, 19MM 50000410.02

Coltello di sicurezza SECUNORM 500

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Martor:50000410.02
Rubix:999200630020294
Produttore:50000410.02
EAN:4002632800849
SECUNORM 500, 19MM 50000410.02
brand logo

Riepilogo info tecniche

Tipo di lametrapezoidale
Larghezza della lama16 mm
Lunghezza143 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SECUNORM 500, 19MM 50000410.02


Sicurezza, resistenza ed ergonomia! Impugnatura in alluminio ridisegnata per una presa migliore e un lavoro più confortevole. Nuovo cursore azionabile da entrambi i lati. Semplice sostituzione della lama. Il ritiro semiautomatico della lama alla fine del taglio protegge l'utente da eventuali tagli. Profondità di taglio: 19 mm. La referenza 50000110.02 è dotata di una lama 65232.70 con estremità arrotondate per evitare ferite da taglio. Il modello di riferimento 50000410.02 è dotato di una lama standard 5232.70 per garantire la migliore partenza e profondità di taglio possibile.

Punti di forza

Per utenti destri e mancini
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di lametrapezoidale
Larghezza della lama16 mm
Lunghezza143 mm
Materialealluminio
Peso72,5 g
12,15 IVA esclusa
/ Unità
14,82 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione