017720006-CUTTER LAMA RETRATTILE RICARICABILE 1772R
Cutter a lama trapezoidale retrattile, fornito con 5 lame
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:1772R
Rubix:160000000012293
Produttore:017720006
EAN:8014230752730



Riepilogo info tecniche
| Tipo di lame | a settori |
|---|---|
| Larghezza della lama | 18 mm |
| Lunghezza | 125 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 017720006-CUTTER LAMA RETRATTILE RICARICABILE 1772R
Cutter a lama trapezoidale retrattile, fornito con 5 lame
Punti di forza
Cutter a lama trapezoidale retrattile, fornito con 5 lame
Applicazioni
Utensili per tagliare e manutenzioni varie

Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 230x115x55 mm |
|---|---|
| Peso | 148,2 g |
| Tipo di lame | a settori |
| Larghezza della lama | 18 mm |
| Lunghezza | 125 mm |
| Materiale | alluminio |
| Peso | 148,2 g |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,94 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione