COUTEAU DE SECURITE LAME 884274

Coltello di sicurezza con lama autoretrattile

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:884274
Rubix:999200605002034
EAN:3660338377068
COUTEAU DE SECURITE LAME 884274
brand logo

Riepilogo info tecniche

Tipo di lametrapezoidale
Larghezza della lama61 mm
Lunghezza161 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : COUTEAU DE SECURITE LAME 884274


Coltello di sicurezza con lama autoretrattile: la lama si ritrae automaticamente quando non è più a contatto con la superficie da tagliare
Corpo in bi-materiale per un maggiore comfort
Sistema di cambio lama rapido e senza attrezzi
Ambidestro: per utenti destri e mancini
Foro di aggancio per cinturino da polso (non incluso)
Fornito con 1 lama
Compatibile con le lame ROEBUCK 5103025
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di lametrapezoidale
Larghezza della lama61 mm
Lunghezza161 mm
Materialebi-materiale
Peso163 g
10,15 IVA esclusa
/ Unità
12,38 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore