017720040-CUTTER LAMA RETRATTILE DI SICUREZZA M 1772M
CUTTER A LAMA RETRATTILE DI SICUREZZA FORNITO CON 4 LAME BETA 1772M
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Beta Tools:1772M
Rubix:999181200001322
Produttore:017720040
EAN:8014230876177



Riepilogo info tecniche
| Tipo di lame | lama con ritorno automatico a molla |
|---|---|
| Larghezza della lama | 25 mm |
| Lunghezza | 170 mm |
Dettagli del prodotto : 017720040-CUTTER LAMA RETRATTILE DI SICUREZZA M 1772M
Profondità di taglio regolabile 0-25 mm
Lama con rientro automatico a molla
Corpo in lega pressofusa
Levapunti integrato nel manico
Lama con rientro automatico a molla
Corpo in lega pressofusa
Levapunti integrato nel manico

Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di lame | lama con ritorno automatico a molla |
|---|---|
| Larghezza della lama | 25 mm |
| Lunghezza | 170 mm |
| Materiale | corpo in lega pressofusa |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,01 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore