COLTELLO CON LEVA DI SICUREZZA FATMAX IN METALLO FMHT10370-0

Coltello di sicurezza a serramanico a retrazione automatica in metallo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stanley:FMHT10370-0
Rubix:999190600026900
EAN:3253560103705
COLTELLO CON LEVA DI SICUREZZA FATMAX IN METALLO FMHT10370-0
brand logo

Riepilogo info tecniche

Tipo di lameretrattile
Larghezza della lama25 mm
Lunghezza160 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : COLTELLO CON LEVA DI SICUREZZA FATMAX IN METALLO FMHT10370-0


Punti di forza

-Lama di sicurezza automatica con grilletto a scatto - migliore ergonomia d'uso rispetto a un nottolino scorrevole a molla: meno tensione
La lama si ritrae automaticamente quando la pressione sul grilletto scompare o quando si perde il contatto con il materiale, per la massima sicurezza
Coltello di sicurezza - Fornito con 1× coltello di sicurezza a punta tonda
Blocco di sicurezza integrato - la lama può essere bloccata per impedirne l'uso accidentale
Costruzione in metallo - per una resistenza e una durata senza pari in condizioni difficili
Costruzione in metallo - per una resistenza e una durata senza precedenti in condizioni difficiliCostruzione in metallo - per una resistenza e una durata senza pari in condizioni difficili
Anello di aggancio - per una maggiore sicurezza o per riporre la lama
Impugnatura in bi-materiale - per un comfort antiscivolo e una presa perfetta
Cambio rapido della lama - maggiore efficienza grazie a un cambio rapido della lama senza attrezzi

Applicazioni

Cinghie tagliate; nastro adesivo; termoretraibile
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di lameretrattile
Larghezza della lama25 mm
Lunghezza160 mm
Materialemetallo
Peso200 g
17,68 IVA esclusa
/ Unità
21,57 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione