COLTELLO A LAMA RETRATTILE PRO STHT10479-0
Coltello multiuso a lama retrattile Premium
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stanley:STHT10479-0
Rubix:999200200085519
EAN:3253560104795




Riepilogo info tecniche
| Tipo di lame | retrattile |
|---|---|
| Larghezza della lama | 40 mm |
| Lunghezza | 170 mm |
Dettagli del prodotto : COLTELLO A LAMA RETRATTILE PRO STHT10479-0
Punti di forza
-Il coltello STANLEY® a lama fissa retrattile ha un'impugnatura in bi-materiale di prima qualità con un ampio sovrastampo in gomma per migliorare il comfort e la sicurezza e viene fornito con 3 lame multiuso STANLEY. Questo coltello a lama retrattile a 5 posizioni offre un controllo della profondità del taglio e il pulsante di cambio istantaneo consente di cambiare facilmente la lama
Lama retrattile con controllo della profondità a 5 posizioni
Impugnatura in gomma bi-materiale di prima qualità per un maggiore comfort e sicurezza
Corpo in metallo pressofuso in zinco per una maggiore durata
Fornito con 3 lame multiuso STANLEY®.br>Fornito con 3 lame, riposte nell'impugnatura per sicurezza e praticità
Il design del nasello a incastro migliora notevolmente la sicurezza fissando saldamente la lama in posizione, impedendo la divaricazione del nasello e la separazione del corpo che potrebbero altrimenti causare la rottura delle lame e provocare lesioni
Anello di legatura per la conservazione e la sicurezza
Lama retrattile con controllo della profondità a 5 posizioni
Impugnatura in gomma bi-materiale di prima qualità per un maggiore comfort e sicurezza
Corpo in metallo pressofuso in zinco per una maggiore durata
Fornito con 3 lame multiuso STANLEY®.br>Fornito con 3 lame, riposte nell'impugnatura per sicurezza e praticità
Il design del nasello a incastro migliora notevolmente la sicurezza fissando saldamente la lama in posizione, impedendo la divaricazione del nasello e la separazione del corpo che potrebbero altrimenti causare la rottura delle lame e provocare lesioni
Anello di legatura per la conservazione e la sicurezza

Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di lame | retrattile |
|---|---|
| Larghezza della lama | 40 mm |
| Lunghezza | 170 mm |
| Materiale | metallo pressofuso |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,93 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione