COLTELLO DI SICUREZZA CI 1-10-189

COLTELLO DI SICUREZZA CON LAMA AUTO-RITRAENTE

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stanley:1-10-189
Rubix:160000000775455
EAN:3253561101892
COLTELLO DI SICUREZZA CI 1-10-189
brand logo

Riepilogo info tecniche

Tipo di lameretrattile
Larghezza della lama20 mm
Lunghezza155 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : COLTELLO DI SICUREZZA CI 1-10-189


Corpo in lega di zinco nervato, molto resistente e leggero
Vernice epossidica
Pulsante centrale
Sistema di bloccaggio ad incastro Ritorno automatico della lama quando il pulsante viene rilasciato
Foro per appendere la cinghia
Fornito con 1 lama con estremità arrotondate

Punti di forza

  • LAMA A RITRATTO AUTOMATICO: la lama a punta arrotondata caricata a molla si ritrae automaticamente quando si rilascia la pressione dal pulsante di scorrimento, aiutando a prevenire lesioni accidentali.
  • CORPO AD ALTA VISIBILITÀ E DUREVOLEZZA: Realizzato in alluminio pressofuso rosso brillante ad alta visibilità.
  • DESIGN DEL NASO INTERLOCABILE: Maggiore sicurezza durante il taglio
  • MANICO CONTORNO: Costole diagonali per una presa antiscivolo
  • MANO INTEGRATA PER LA LAMA: Accesso rapido e comodo alla lama
  • DESIGN DEL NASO INTERLOCK: Maggiore sicurezza durante il taglio delle corde
  • Fornito con una speciale lama a naso rotondo per impieghi gravosi per la massima sicurezza
  • La lama rimane estesa finché il pollice viene tenuto sul pulsante. La lama si ritrae automaticamente quando il pulsante viene rilasciato
  • Corpo in lega di zinco, molto resistente ma leggero
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)20x35x150 mm
Peso imballaggio155 g
Tipo di lameretrattile
Larghezza della lama20 mm
Lunghezza155 mm
Materialeacciaio
10,56 IVA esclusa
/ Unità
12,88 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione