CF. 10 CUTTER SECUMAX 150 150001.12

Coltello di sicurezza Martor 150001.12

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Martor:150001.12
Rubix:999190300000663
EAN:4002632972133
CF. 10 CUTTER SECUMAX 150 150001.12
brand logo
Riepilogo info tecniche
Tipo di lamecoltello di sicurezza
Larghezza della lama11 mm
Lunghezza148 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CF. 10 CUTTER SECUMAX 150 150001.12


Il SECUMAX 150 risolve diversi problemi in uno. Grazie alla sua lama a scomparsa, non dovrete mai preoccuparvi di ferirvi o di danneggiare la vostra merce. Grazie alla sua versatilità, è sufficiente un solo strumento per tagliare, raschiare e spaccare. E con i suoi 24 grammi e il suo design ergonomico, il SECUMAX 150 non vi appesantirà con la fatica dopo una giornata di taglio. In breve: è l'utensile da taglio che stavate aspettando.
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di lamecoltello di sicurezza
Larghezza della lama11 mm
Lunghezza148 mm
Materialeplastica rinforzata con fibra di vetro
Peso24,44 g
Mostra UNSPSC / ECL@SS
28,55 IVA esclusa
/ Pacchetto
34,83 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione