CUTTER SECUNORM MIZAR 125001.02

Secumax Combi

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Martor:125001.02
Rubix:999190500025895
EAN:4002632920790
CUTTER SECUNORM MIZAR 125001.02
brand logo

Riepilogo info tecniche

Tipo di lamelama trapezoidale
Larghezza della lama15,6 mm
Lunghezza139 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUTTER SECUNORM MIZAR 125001.02


Il SECUMAX COMBI è stato progettato specificamente per le pellicole. Film estensibile, film termoretraibile o film accartocciato? Tuttavia, il materiale da tagliare non deve essere troppo spesso. La lama protetta impedisce di ferirsi e di danneggiare la merce. Questo è ciò che noi chiamiamo "massima sicurezza". Il nasello metallico integrato consente di tagliare gli adesivi.

Punti di forza

Coltello di sicurezza con lama protetta per tutti i tipi di film.

Applicazioni

Ideale per tagliare un'ampia gamma di materiali da imballaggio, tra cui cartone e film estensibile.
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di lamelama trapezoidale
Larghezza della lama15,6 mm
Lunghezza139 mm
Materialeplastica rinforzata con fibra di vetro
Peso59 g
Codice doganale82119300
9,80 IVA esclusa
/ Unità
11,96 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione