CUTTER FATMAX 9MM 0-10-411

Coltello FatMax Metal 9 mm

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stanley:0-10-411
Rubix:999181000014003
EAN:3253560104115
CUTTER FATMAX 9MM 0-10-411
brand logo

Riepilogo info tecniche

Tipo di lamedegradabile
Larghezza della lama9 mm
Lunghezza135 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUTTER FATMAX 9MM 0-10-411


Punti di forza







- Lama a scatto da 9 mm con 13 segmenti per un taglio efficiente e preciso - Alloggiamento in zinco pressofuso per resistenza e durata - Design aerodinamico per un buon controllo e precisione - Sistema di scorrimento della lama autobloccante - Tappo finale incorporato per far scattare i segmenti della lama - Clip per pantaloni - Lunghezza 135 mm
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Peso60 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)15x76x165 mm
Peso imballaggio68 g
Tipo di lamedegradabile
Larghezza della lama9 mm
Lunghezza135 mm
Materialezinco
5,64 IVA esclusa
/ Unità
6,88 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione