017700025-CUTTER PLASTICA LAMA 9MM A 1770A
Cutter 9mm con blocco automatico della lama, fornito con 3 lame
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:1770A
Rubix:160000000012278
Produttore:017700025
EAN:8014230514055



Riepilogo info tecniche
| Tipo di lame | a settori |
|---|---|
| Larghezza della lama | 9 mm |
| Lunghezza | 135 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 017700025-CUTTER PLASTICA LAMA 9MM A 1770A
Cutter 9mm con blocco automatico della lama, fornito con 3 lame
Punti di forza
Cutter 9mm con blocco automatico della lama, fornito con 3 lame
Applicazioni
Utensili per tagliare e manutenzioni varie

Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 165x125x52 mm |
|---|---|
| Peso | 29 g |
| Tipo di lame | a settori |
| Larghezza della lama | 9 mm |
| Lunghezza | 135 mm |
| Materiale | plastica |
| Peso | 29 g |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,95 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore