017730000-CUTTER BIMATERIALE LAMA 25MM A 1773A

Cutter 25 mm

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Beta Tools:1773A
Rubix:160000000012303
Produttore:017730000
EAN:8014230605821
017730000-CUTTER BIMATERIALE LAMA 25MM A 1773A
brand logo

Riepilogo info tecniche

Tipo di lamea settori
Larghezza della lama25 mm
Lunghezza180 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 017730000-CUTTER BIMATERIALE LAMA 25MM A 1773A


Cutter 25 mm

Punti di forza

Cutter 25 mm

Applicazioni

Utensili per tagliare e manutenzioni varie
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)230x150x120 mm
Peso160 g
Tipo di lamea settori
Larghezza della lama25 mm
Lunghezza180 mm
Materialeplastica
Peso160 g
Paese d'origineIT
12,01 IVA esclusa
/ Unità
14,65 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione