017700010-LAMA 9MM PER CUTTER 1770 RL 10 1770RL

10 lame a settori 9 mm per cutter 1770 e 1770A

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Beta Tools:1770RL
Rubix:160000000012277
Produttore:017700010
EAN:8014230051314
017700010-LAMA 9MM PER CUTTER 1770 RL 10 1770RL
brand logo

Riepilogo info tecniche

Tipo di lamea settori
Larghezza della lama9 mm
Lunghezza85 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 017700010-LAMA 9MM PER CUTTER 1770 RL 10 1770RL


10 lame a settori 9 mm per cutter 1770 e 1770A

Punti di forza

10 lame a settori 9 mm per cutter 1770 e 1770A

Applicazioni

Utensili per tagliare e manutenzioni varie
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)100x50x25 mm
Peso25 g
Tipo di lamea settori
Larghezza della lama9 mm
Lunghezza85 mm
Materialeacciaio
Peso25 g
Paese d'origineIT
3,60 IVA esclusa
/ Unità
4,39 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore