Riferimenti
Martor:10130610.02
Rubix:999181000078003
EAN:4002632801549



Riepilogo info tecniche
| Tipo di lame | punta arrotondata, affilatura ampia |
|---|---|
| Larghezza della lama | 18 mm |
| Lunghezza | 148 mm |
Dettagli del prodotto : CUTTER SECUPRO MAXISAFE 10130610.02
Il SECUPRO MAXISAFE convince gli utenti da oltre 15 anni grazie alla sua leggerezza e all'ampia gamma di utilizzi. Questo coltello di sicurezza ha ora raggiunto un nuovo livello in termini di ergonomia. Basta prenderlo in mano e azionare il triplo cursore completamente ridisegnato... Sentite la differenza? E non dovrete fare a meno di funzioni collaudate, come il rientro completamente automatico della lama o il manico in plastica robusta e di alta qualità.

Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di lame | punta arrotondata, affilatura ampia |
|---|---|
| Larghezza della lama | 18 mm |
| Lunghezza | 148 mm |
| Materiale | plastica rinforzata con fibre di vetro |
| Peso | 66 g |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,64 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione