U02210002 221 B_173 CUTTER -F-
COLTELLO DI SICUREZZA A LAMA RETRATTILE USAG 221 B
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:221 B 173
Rubix:160000000339113
Produttore:U02210002
EAN:8010239249844



Riepilogo info tecniche
| Tipo di lame | trapezoidale lung |
|---|---|
| Larghezza della lama | 60,7 mm |
| Lunghezza | 173 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : U02210002 221 B_173 CUTTER -F-
Coltello di sicurezza a lama retrattile
Richiamo automatico della lama a fine applicazione
Impugnatura ergonomica in lega leggera
Cursore in ABS con posizionamento del pollice frontale e laterale
Fornito con 3 lame 221 AR/2 (1 montata e 2 di riserva)
Richiamo automatico della lama a fine applicazione
Impugnatura ergonomica in lega leggera
Cursore in ABS con posizionamento del pollice frontale e laterale
Fornito con 3 lame 221 AR/2 (1 montata e 2 di riserva)

Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 240x90x100 mm |
|---|---|
| Peso | 214 g |
| Tipo di lame | trapezoidale lung |
| Larghezza della lama | 60,7 mm |
| Lunghezza | 173 mm |
| Materiale | lega leggera |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,70 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore