017720029-CUTTER LAMA AUTOMATICA H 1772H

Cutter a lama retrattile di sicurezza fornito con 2 lame

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Beta Tools:1772H
Rubix:160000000012295
Produttore:017720029
EAN:8014230505442
017720029-CUTTER LAMA AUTOMATICA H 1772H
brand logo

Riepilogo info tecniche

Tipo di lamea settori
Larghezza della lama18 mm
Lunghezza170 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 017720029-CUTTER LAMA AUTOMATICA H 1772H


Cutter a lama retrattile di sicurezza fornito con 2 lame

Punti di forza

Cutter a lama retrattile di sicurezza fornito con 2 lame

Applicazioni

Utensili per tagliare e manutenzioni varie
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)230x115x55 mm
Peso213,4 g
Tipo di lamea settori
Larghezza della lama18 mm
Lunghezza170 mm
Materialelega pressofusa
Peso213,4 g
Paese d'origineIT
12,01 IVA esclusa
/ Unità
14,65 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore