017770050-CUTTER SERRAMANICO 5 POSIZ.+ 2 LAME BMT 1777BMT
CUTTER A SERRAMANICO CON LAMA TRAPEZOIDALE BETA 1777BMT
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:1777BMT
Rubix:160000000012353
Produttore:017770050
EAN:8014230696201



Riepilogo info tecniche
| Tipo di lame | lama trapezoidale (4 profondità regolabili della lama: 4; 9,5; 15,5; 21,5 mm) |
|---|---|
| Larghezza della lama | 19 mm |
| Lunghezza | 170 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 017770050-CUTTER SERRAMANICO 5 POSIZ.+ 2 LAME BMT 1777BMT
Cutter a serramanico Beta 1777BMT con lama trapezoidale e impugnatura in alluminio. 4 profondità di taglio regolabili (4; 9,5; 15,5; 21,5 mm) e gola tagliacordino, fornito con 3 lame.

Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 230x150x125 mm |
|---|---|
| Peso | 100 g |
| Tipo di lame | lama trapezoidale (4 profondità regolabili della lama: 4; 9,5; 15,5; 21,5 mm) |
| Larghezza della lama | 19 mm |
| Lunghezza | 170 mm |
| Materiale | lama in acciaio inossidabile, impugnatura in alluminio |
| Peso | 150 g |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,29 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore