COLTELLO DI SICUREZZA CON CURSORE A TRE LATI BI-MATERIAL FMHT10365-0
Coltello di sicurezza a triplice scorrimento
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stanley:FMHT10365-0
Rubix:999190700020992
EAN:3253560103651





Riepilogo info tecniche
| Tipo di lame | retrattile |
|---|---|
| Larghezza della lama | 20 mm |
| Lunghezza | 180 mm |
Dettagli del prodotto : COLTELLO DI SICUREZZA CON CURSORE A TRE LATI BI-MATERIAL FMHT10365-0
Il coltello di sicurezza FATMAX® Auto-Retract Tri-Slide è dotato di una lama sensibile alla pressione che si ritrae automaticamente una volta sganciata dalla superficie di taglio. Il pulsante a tre slitte, sovradimensionato e sagomato, può essere inserito da tre posizioni (lato superiore, sinistro e destro). Con tre impostazioni di profondità della lama per limitare l'esposizione della lama e un blocco della lama per evitare l'esposizione accidentale della lama, questa è un'ottima soluzione di taglio per ondulati, nastri e altro ancora. Quando si lavora continuamente con utensili da taglio in un ambiente frenetico, gli incidenti possono accadere. Con la linea di coltelli di sicurezza STANLEY® è possibile ridurre il rischio di tagli, lacerazioni e perforazioni sul lavoro.
Auto Retract Tri Slide Safety Knife
Punti di forza
•Pressure-sensitive blade automatically retracts once disengaged from cutting surface
•Oversized, contoured tri-slide button can be engaged from three positions (top, left, and right side)
•Ergonomic, slip-resistant bi-material grip for comfort and control
•Three blade depth settings limit blade exposure and help protect contents
-Blocco della lama per evitare l'esposizione accidentale della lama
-Design leggero per ridurre l'affaticamento dell'utente
-Cambio della lama rapido e senza attrezzi
-Accetta lame standard a punta tonda
-Memorizzazione della lama integrata nell'impugnatura
-Foro per appendere il cordino per facilitare il trasporto e la conservazione.
•Oversized, contoured tri-slide button can be engaged from three positions (top, left, and right side)
•Ergonomic, slip-resistant bi-material grip for comfort and control
•Three blade depth settings limit blade exposure and help protect contents
-Blocco della lama per evitare l'esposizione accidentale della lama
-Design leggero per ridurre l'affaticamento dell'utente
-Cambio della lama rapido e senza attrezzi
-Accetta lame standard a punta tonda
-Memorizzazione della lama integrata nell'impugnatura
-Foro per appendere il cordino per facilitare il trasporto e la conservazione.
Applicazioni
Tagliare cinghia, nastro adesivo, pellicola termoretraibile, cartone ondulato, plastica, spago.

Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di lame | retrattile |
|---|---|
| Larghezza della lama | 20 mm |
| Lunghezza | 180 mm |
| Materiale | metallo |
| Peso | 100 g |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,37 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione