891564-MOTORE KW 0,37 6P B14 IEC80A 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE2 ALLUMINIO (891564)
Motore elettrico asincrono a corrente alternata trifase
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:891564
Rubix:999220505001331
EAN:3660338442124


Riepilogo info tecniche
| Potenza | 0,37 kW |
|---|---|
| Tensione | 230/400 V |
| Velocità | 1000 rpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 891564-MOTORE KW 0,37 6P B14 IEC80A 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE2 ALLUMINIO (891564)
Motori elettrici asincroni trifase a 2, 4 o 6 poli con forma costruttiva di montaggio B3, B5 e B14, in alluminio o ghisa. Indice di protezione IP55. Classe di isolamento F (155ºC) / Temperatura di riscaldamento B. Livelli di efficienza: ∙ IE2 da 0,12 kW a 0,55 kW ∙ IE3 da 0,75 kW a 55 kW ∙ IE4 da 0,75 kW fino a 200 kW. Tensione di alimentazione standard 230/400V fino a 3 kW, 400/690V oltre i 3 kW. Termistore PTC di serie su tutti i modelli con dimensioni di cassa a partire dalla taglia 132.
MOTOR 0,37KW 1000rpm B14 80M 230/400v-3ph-50Hz IE2 ALU IP55
Punti di forza
Materiale Alluminio con verniciatura RAL7031
Applicazioni
Trasmissione di potenza
Informazioni tecniche
Attributi
| Potenza | 0,37 kW |
|---|---|
| Tensione | 230/400 V |
| Velocità | 1000 rpm |
| Altezza assi | 80 mm |
| Numero di poli | 6 |
| Classe di efficienza energetica | ie2 |
| Grado di protezione (IP) | ip55 |
| Diametro dell'albero | 19 mm |
| Peso | 8,54 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 149,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 182,09 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore