NASTRO GUIDA TURCITE - M12 SLYDRING GM - LARGHEZZA CAVA 9,7 - SPESSORE 4 MM GM9900000-M12
Anello di guida per pistoni Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:GM9900000-M12.
Rubix:999190300001058
Dettagli del prodotto : NASTRO GUIDA TURCITE - M12 SLYDRING GM - LARGHEZZA CAVA 9,7 - SPESSORE 4 MM GM9900000-M12
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 9,7 mm |
|---|---|
| Materiale | turcon m12 |
| Spessore | 4 mm |
| Codice doganale | 39209990 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito