SCOTCH NASTRO ISOLANTE IN VINILE PER CODIFICA COLORI 35, 19 MM X 20 M, MARRONE 7100239020

Nastro per codici elettrici in vinile Scotch

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
3M:7100239020
Rubix:999250612003047
EAN:00051144061075
SCOTCH NASTRO ISOLANTE IN VINILE PER CODIFICA COLORI 35, 19 MM X 20 M, MARRONE 7100239020
Riepilogo info tecniche
Larghezza19 mm
Lunghezza20 m
Spessore0,18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SCOTCH NASTRO ISOLANTE IN VINILE PER CODIFICA COLORI 35, 19 MM X 20 M, MARRONE 7100239020


Scotch® 35 Vinyl Electrical Colour Coding Tape è un nastro elettrico in PVC di alta qualità con codifica a colori. Questo nastro ritardante di fiamma è adatto per l'identificazione delle fasi, la codifica dei colori dei cavi e dei sistemi di tubature e la marcatura delle zone di sicurezza. Il nastro ha una tensione nominale di 600 V e resiste a temperature da -10 a 90 °C.

Punti di forza


• The combination of the pressure-sensitive, rubber-resin adhesive and the PVC backing offers excellent electrical and mechanical protection

• Flame-retardant and highly resistant to UV rays, abrasion, moisture, alkalis, solvents and many acids

• Suitable for use in phase identification, color-coding of motor leads and piping systems and for marking safety areas

• Made of durable PVC

• Withstands a temperature range of -10 to 105 °C (14 to 221 °F)

• UL Listed, VDE, CSA Certified and RoHS 2015/863/EU Compliant

Applicazioni

Electrical Maintenance - Insulation

Informazioni tecniche


Attributi
Larghezza19 mm
Lunghezza20 m
Spessore0,18 mm
Colorecastano
Materialepvc
Tensione600 V
Carico di rottura16,7 N/mm²
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima90 °C
Impermeabilità
Mostra UNSPSC / ECL@SS
7,55 IVA esclusa
/ Rotoli
9,21 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Colore

selezionare le varianti (3)