NASTRO UPVC 3M 616 ROSSO RUBINO 25,4 MM X 66 M, 0.06 MM 7000001106

Nastro per litografia 3M™ 616

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:7000001106
Rubix:999250625008504
Produttore:7000001106
EAN:00021200034732
NASTRO UPVC 3M 616 ROSSO RUBINO 25,4 MM X 66 M, 0.06 MM 7000001106

Riepilogo info tecniche

Larghezza25,4 mm
Lunghezza65,83 m
Colorerosso
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : NASTRO UPVC 3M 616 ROSSO RUBINO 25,4 MM X 66 M, 0.06 MM 7000001106


Nastro per litografia 3M™ 616, utilizzato per molte applicazioni di stripping litografico nell'industria delle arti grafiche.
3M™ Nastro per litografia 616 è un nastro otticamente trasparente e fotograficamente opaco progettato principalmente per molte applicazioni di stripping litografico nel settore delle arti grafiche. È disponibile in un'ampia selezione di larghezze e lunghezze per soddisfare quasi tutte le esigenze.

Punti di forza

Rosso rubino, supporto UPVC da 0,04 mm;Otticamente trasparente, omologato come rispondente a MIL-T-40620A;Supporto senza forellini;Arti grafiche;Giunzione fotografica, giunzione di pellicole, giunzione di negativi, opacizzazione, stripping, bordatura, blocco della luce, stripping preliminare

Informazioni tecniche


Attributi
Larghezza25,4 mm
Lunghezza65,83 m
Colorerosso
Spessore0,06 mm
Codice doganale39199080
€ 20,92 IVA esclusa
/ Rotoli
€ 25,52 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione