FILM PROTETTIVO IN PET PV1-100X750-TRASP 04848-00006-01

tesa® 4848 PV1

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Tesa:4848 100M 750MM TRANSPARENT
Rubix:999240905000969
Produttore:04848-00006-01
EAN:4042448009715
FILM PROTETTIVO IN PET PV1-100X750-TRASP 04848-00006-01

Riepilogo info tecniche

Larghezza750 mm
Lunghezza100 m
Coloreincolore
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : FILM PROTETTIVO IN PET PV1-100X750-TRASP 04848-00006-01


La pellicola protettiva superfici tesa® 4848 è caratterizzato da un supporto ecologico di polietilene e da un adesivo acrilico leggero resistente all'invecchiamento. Questo garantisce una rimozione semplice e senza residui anche quattro settimane dopo l'applicazione. Il forte adesivo acrilico presenta un’ottima adesione alle superfici polari. La pellicola protettiva superfici è anche resistente ai raggi UV e alle temperature. La pellicola protettiva resiste a vari componenti chimici, sollecitazioni fisiche e umidità. Il supporto trasparente previene l'effetto “camera oscura” quando il film viene applicato alle finestre. tesa® 4848 viene utilizzato frequentemente per proteggere grandi superfici duranti lavori di pittura o di facciata.

Punti di forza

•The protective film is extensively resistant to various chemical influences, mechanical impacts, and humidity
The translucent backing prevents a darkroom effect when applied on windows and panes
It ensures easy, residue-free removal within four weeks of application, even after UV exposure during outdoor usage
It protects delicate and valuable surfaces from dirt or damage during processing, storage, and installation

Applicazioni

Protezione contro lo sporco ed i danni durante * verniciature * intonaci/stucchi * lavori su facciate

Informazioni tecniche


Attributi
Larghezza750 mm
Lunghezza100 m
Coloreincolore
Materialepellicola pe
81,57 IVA esclusa
/ Unità
99,51 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Larghezza