NASTRO 51136-00181-00

tesa® 51136 PV0

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tesa:51136 330M 460MM GREEN
Rubix:999240905000945
Produttore:51136-00181-00
EAN:4042448359513
NASTRO 51136-00181-00

Riepilogo info tecniche

Larghezza460 mm
Lunghezza330 m
Coloreverde
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : NASTRO 51136-00181-00


tesa® 51136 è un nastro in polietilene con un adesivo acrilico. Il supporto in PET leggero e acrilico rende il nastro resistente ad agenti chimici, fuoco e temperature estreme. tesa® 51136 è disponibile in una versione con adesione standard oppure aumentata, ideale per superfici ruvide e moquette. Il nastro protettivo viene utilizzato per la mascheratura di vaste superfici di parti in plastica durante processi di verniciatura nei settori automobilistico e delle costruzioni. È resistente a graffi e idrolavaggio ed è in grado di proteggere le superfici da sporcizia e danni. Il colore del nastro di mascheratura assicura un buon contrasto con superfici scure, rendendo facile e veloce il posizionamento. tesa® 51136 è un nastro ideale per la protezione interna di superfici leggermente strutturate.

Applicazioni

* Mascheratura durante applicazioni di pittura. * Protezione di varie superfici contro lo sporco ed i danni.

Informazioni tecniche


Attributi
Larghezza460 mm
Lunghezza330 m
Coloreverde
Materialepellicola pe
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Larghezza

Lunghezza