420 NASTRO DI COLORE ARGENTO CON ADESIVO IN GOMMA RESINA SPESSORE 0,19MM 25 X 33 7000001314
Nastro
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:7000001314
Rubix:999190300023806

Documenti
Dettagli del prodotto : 420 NASTRO DI COLORE ARGENTO CON ADESIVO IN GOMMA RESINA SPESSORE 0,19MM 25 X 33 7000001314
3M™ Lead Foil Tape 420 is an electrically and thermally conductive tape. This highly conformable tape resists flame, moisture, weather, UV degradation, chemicals and radiation. Mated with an easy-release film liner, our malleable tape can be shaped into complex or detailed patterns or die-cut into specific shapes to meet assembly and manufacturing process needs. The tape is resistant to flames, moisture, weather, UV degradation, and many chemicals. Use it for assembly and manufacturing processes. It can be die-cut into specific shapes and easily removed after use. Our tape has been formulated with a rubber adhesive combined with a rugged, durable backing, to last for a long time.
Nastro conduttivo argento con adesivo in gomma, resistente a fiamma, umidità, agenti atmosferici e degradazione UV. Per elettrodeposizione e schermature.
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 25 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 32,9 m |
| Colore | argento |
| Materiale | film di piombo con adesivo in gomma (caucciù). |
| Spessore | 0,17 mm |
| Temperatura massima | 107 °C |
| Resistenza ai raggi UV | resiste alla degradazione da raggi ultravioletti (uv). |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 112,72 IVA esclusa
/ Rotoli
€ 137,52 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione