NASTRO IN PELLICOLA PTFE 5490, GRIGIO, 25 MM X 33 M, 0.09 MM 7000050120
Nastro con supporto in film PTFE 3M™ 5490
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:7000050120
Rubix:999220726044710
Produttore:7000050120
EAN:00021200072819

Documenti
Dettagli del prodotto : NASTRO IN PELLICOLA PTFE 5490, GRIGIO, 25 MM X 33 M, 0.09 MM 7000050120
Progettato per migliorare il movimento della superficie, eliminare scricchiolii e rumori vari e della macchina.
Il nastro a pellicola in PTFE 5490 di 3M™ usa un supporto in pellicola di politetrafluoroetilene, con un coefficiente di frizione estremamente basso, in combinazione con un adesivo in silicone a pressione per creare superfici antiaderente su diversi substrati.
Punti di forza
La pellicola in PTFE antiaderente fornisce una superficie eccezionalmente liscia per una facile pulizia|| La pellicola in PTFE antiaderente fornisce una superficie eccezionalmente liscia per una facile pulizia;Rimozione pulita da una varietà di superfici|| Rimozione pulita da una varietà di superfici;Lavora in un ampio intervatto di temperature e funziona bene su attrezzature e macchinari riscaldati|| Lavora in un ampio intervatto di temperature e funziona bene su attrezzature e macchinari riscaldati;L'eccellente resistenza chimica consente al nastro di resistere ad applicazioni difficili|| L'eccellente resistenza chimica consente al nastro di resistere ad applicazioni difficili;Resiste all'arricciatura quando viene srotolato e risulta più piatto dei nastri di pellicola in PTFE|| Resiste all'arricciatura quando viene srotolato e risulta più piatto dei nastri di pellicola in PTFE;Elevato potere di tenuta e resistenza all'abrasione per ridurre la frizione, rumori e casino delle macchine|| Elevato potere di tenuta e resistenza all'abrasione per ridurre la frizione, rumori e casino delle macchine
Applicazioni
Utilizzare per macchinari e attrezzature riscaldate;Raggruppamento e cablaggio di cavi ad alta temperatura;Rivestimento di canali e condotte;Schermatura e protezione contro i prodotti chimici;Rulli avvolgitori per ridurre l'attrito;Riduzione del rumore delle parti in cui le superfici si sfregano
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 206 g |
|---|---|
| Larghezza | 25,4 mm |
| Lunghezza | 32,91 m |
| Colore | grigio |
| Spessore | 0,094 mm |
| 25,4 mm | |
| 33000 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 216,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 263,69 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione