NASTRO PER GIUNTA VEL. MACERABILE 906W- BIANCO-25MMX50M, SP.0,08MM 7000116478

Nastro per giunta veloce macerabile 3M™ 906W

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:21586
Rubix:999210119009421
Produttore:7000116478
NASTRO PER GIUNTA VEL. MACERABILE 906W- BIANCO-25MMX50M, SP.0,08MM 7000116478

Riepilogo info tecniche

Larghezza25 mm
Lunghezza50 m
Colorebianco

Documenti

Dettagli del prodotto : NASTRO PER GIUNTA VEL. MACERABILE 906W- BIANCO-25MMX50M, SP.0,08MM 7000116478


Questo prodotto (0,075 mm) ha rappresentato uno standard a livello industriale in relazione alle giunzioni volanti, fornendo un'elevata presa iniziale su superfici bagnate e un'eccellente forza di scorrimento. Sconsigliato per la giunzione di bobine ultimate. Il nastro 906 viene fornito su un rivestimento di carta macerabile di facile rilascio.
Inizialmente progettato per le giunzioni volanti alla patinatrice. Un tessuto leggero rivestito su entrambi i lati, dotato di un'elevata adesione, di un'elevata forza di scorrimento e di un adesivo macerabile.

Punti di forza

Nastro biadesivo (0,075 mm) bianco, con supporto di tessuto e straordinariamente resistente al calore (fino a 204 °C);Adesivo molto resistente e con elevata forza di scorrimento per giunzione volante e core starting, adatto per un'ampia gamma di carte e temperature;L'adesivo macerabile previene la contaminazione da materiali di giunzione non macerabili, risponde o supera TAPPI UM-213, procedura A, conforme FDA 21 CFR 176.170 (componenti di carta e cartone a contatto con alimenti acquosi e grassi);Resistenza eccellente alle temperature fino a 204 °C

Applicazioni

Use for flying splices at the off-machine coater (OMC) in paper mills

Informazioni tecniche


Attributi
Larghezza25 mm
Lunghezza50 m
Colorebianco
21,90 IVA esclusa
/ Rotoli
26,72 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione