NASTRO INDICATORE DI PRESSO A VAPORE SENZA PIOMBO 1322 18MM 7000138229
3M™ Comply™ Nastro indicatore di presso a vapore senza piombo
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
3M:1322-18MMX55M
Rubix:999220512011175
Produttore:7000138229
EAN:50051125068852

Dettagli del prodotto : NASTRO INDICATORE DI PRESSO A VAPORE SENZA PIOMBO 1322 18MM 7000138229
Dispositivo di monitoraggio dell'esposizione che sigilla in modo sicuro gli imballaggi e fornisce una garanzia visiva che questi siano stati esposti al processo di sterilizzazione a vapore.
I nastri indicatori Comply sono dispositivi di monitoraggio dell'esposizione che sigillano gli imballaggi in sicurezza e consentono al personale della centrale di sterilizzazione e della sala operatoria di verificare a colpo d'occhio se gli imballaggi sono stati sottoposti al processo di sterilizzazione a vapore. L'inchiostro indicatore chimico, stampato a righe diagonali, cambia colore o diventa più scuro quando viene esposto al processo di sterilizzazione.
Punti di forza
18 x 55 mmxm;Adesivo affidabile, di alta qualità;Supporto elastico che riduce al minimo il rischio che il nastro si stacchi durante la sterilizzazione;Non è un prodotto sterile
Applicazioni
For use as a process indicator to show that a pack has been exposed to the steam Sterilization process. Also serves to seal sterilization packs. Can be used on all disposable and reusable wraps
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 18 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 55 m |
| Colore | beige |
| Materiale | adesivo aggressivo pressure-sensitive; carta crespa beige come supporto (backing); strisce di indicatore chimico |
| Temperatura massima | 135 °C |
| Temperatura minima | 121 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione