5413 NASTRO A PELLICOLA DI POLIIMMIDE AMBRA 50,8MM X 32,9MT SPESSORE 0,06MM 7000148440

Nastro in film di poliimmide

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:21462
Rubix:999240730018376
Produttore:7000148440
EAN:0021200161759
5413 NASTRO A PELLICOLA DI POLIIMMIDE AMBRA 50,8MM X 32,9MT SPESSORE 0,06MM 7000148440

Riepilogo info tecniche

Larghezza50,8 mm
Lunghezza33 m
Coloreambra
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5413 NASTRO A PELLICOLA DI POLIIMMIDE AMBRA 50,8MM X 32,9MT SPESSORE 0,06MM 7000148440


Mascherate le schede dei circuiti stampati durante il processo di saldatura a onda o a immersione con il nastro in polimide a bassa staticità 3M™ 5419. Il nostro eccellente nastro in film di poliammide è ideale per le applicazioni ad alta temperatura. Ha un supporto adesivo in silicone e proprietà di scarica elettrostatica estremamente basse. Il nastro 3M™ Low Static Polymide Film Tape 5419 è caratterizzato da bassissime proprietà di scarica elettrostatica. Il nostro nastro traslucido è perfetto per mascherare i circuiti stampati durante la saldatura a onda o a immersione. Il nostro nastro è stato progettato con una tecnologia che consente di ottenere scariche elettrostatiche estremamente ridotte durante lo svolgimento e la rimozione dal PWB. I nastri convenzionali in poliimmide generano in genere oltre 10.000 volt durante l'uso e possono danneggiare i componenti elettronici montati sulla scheda. Il film di poliimmide supera questo problema senza gli inconvenienti tipici dei nastri "antistatici" o "antistatici" convenzionali (ad esempio, l'adesione variabile e l'opacità). Il film di poliimmide non si ammorbidisce alle alte temperature, offrendo una buona superficie di rilascio; proteggendo le superfici, il nostro nastro contribuisce a ridurre le parti di ricambio. Inoltre, favorisce un'elevata produttività, in quanto non è necessaria alcuna rilavorazione. Disponibile sia con anima in polietilene che in cartone.

Punti di forza

Utilizzare un nastro con proprietà di scarica elettrostatica estremamente basse
Mantenere alta la produttività senza necessità di rilavorazioni
Protezione della linguetta d'oro durante la saldatura a onda dei circuiti stampati
Conforme alla normativa RoHS

Applicazioni

Utilizzato per la mascheratura di circuiti stampati durante la saldatura a onda o a immersione; utilizzato come superficie di distacco nella fabbricazione di parti polimerizzate a temperature elevate.

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)171,45x165,1x50,8 mm
Peso imballaggio225,284 g
Larghezza50,8 mm
Lunghezza33 m
Coloreambra
Spessore0,069 mm
175,70 IVA esclusa
/ Rotoli
214,36 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione