TESA 4414 PE SURFACE PROTECTION 66MX50MM 04414-00000-00

tesa® 4414

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tesa:4414 66M 50MM BLUE
Rubix:999240905000981
Produttore:04414-00000-00
EAN:4063565094811
TESA 4414 PE SURFACE PROTECTION 66MX50MM 04414-00000-00

Riepilogo info tecniche

Larghezza50 mm
Lunghezza66 m
Coloreblu
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : TESA 4414 PE SURFACE PROTECTION 66MX50MM 04414-00000-00


tesa® 4414 è composto da un supporto di PE resistente ai raggi UV e da un adesivo acrilico removibile con un elevato tack. Il colore blu traslucido fornisce un buon contrasto rispetto alla superficie ed una facile rilevazione del nastro. Le eccellenti caratteristiche di questo nastro, adatto ad un utilizzo continuo in esterno fino a 6 mesi, permettono una rimozione pulita per una vasta gamma di applicazioni, ogni volta in cui è necessaria una forte resistenza ai danni meccanici. Inoltre, è particolarmente adatto per lavori di protezione delle superfici nel settore dei trasporti come ad esempio quello ferroviario, nautico e dei trasporti speciali durante l'assemblaggio, la conservazione e il trasporto. Benefici: - Eccellente visibilità grazie al colore blu traslucido - L'elevato tack dell'adesivo fornisce una buona adesione iniziale su una vasta gamma di superfici - Removibile senza lasciare residui fino a 6 mesi, anche dopo un utilizzo continuo in esterno - Forte supporto di PE per una buona resistenza ai danni meccanici - Facile da applicare grazie al basso allungamento del supporto durante lo svolgimento - Resistenza alle temperature fino a 70°C / 1h

Punti di forza

\* Excellent visibility due to blue translucent color
\* The high tack adhesive provides good quick stick to a wide range of surfaces
\* Residue free removable up to 6 months even after continuous outdoor use
\* Strong PE backing for good resistance against mechanical damage
\* Easy to apply due to low backing elongation when unwind
\* Temperature resistance up to 70°C / 1h

Applicazioni

- Per la mascheratura e la protezione temporanea di superfici rivestite come alluminio, metallo, vetro e altri substrati durante l'assemblaggio, la conservazione e il trasporto, ogni qual volta è necessaria una rimozione senza residui. - La resistenza alle temperature lo rende anche adatto per applicazioni di overmask durante la verniciatura spray e successiva essicazione in forno fino a 70°C. Il supporto in PE garantisce l'abilità di paint wetting.

Informazioni tecniche


Attributi
Larghezza50 mm
Lunghezza66 m
Coloreblu
Materialepellicola pe
12,71 IVA esclusa
/ Unità
15,50 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione