ARTICOLO 7000049048

Nastro con supporto in film PTFE 3M™ 5490

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:549050
Rubix:999250612003082
Produttore:7000049048
EAN:0051138949976
ARTICOLO 7000049048

Riepilogo info tecniche

Larghezza50,8 mm
Lunghezza33 m
Coloregrigio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ARTICOLO 7000049048


Progettato per migliorare il movimento della superficie, eliminare scricchiolii e rumori vari e della macchina.

Punti di forza

La pellicola in PTFE antiaderente fornisce una superficie eccezionalmente liscia per una facile pulizia|| La pellicola in PTFE antiaderente fornisce una superficie eccezionalmente liscia per una facile pulizia;Rimozione pulita da una varietà di superfici|| Rimozione pulita da una varietà di superfici;Lavora in un ampio intervatto di temperature e funziona bene su attrezzature e macchinari riscaldati|| Lavora in un ampio intervatto di temperature e funziona bene su attrezzature e macchinari riscaldati;L'eccellente resistenza chimica consente al nastro di resistere ad applicazioni difficili|| L'eccellente resistenza chimica consente al nastro di resistere ad applicazioni difficili;Resiste all'arricciatura quando viene srotolato e risulta più piatto dei nastri di pellicola in PTFE|| Resiste all'arricciatura quando viene srotolato e risulta più piatto dei nastri di pellicola in PTFE;Elevato potere di tenuta e resistenza all'abrasione per ridurre la frizione, rumori e casino delle macchine|| Elevato potere di tenuta e resistenza all'abrasione per ridurre la frizione, rumori e casino delle macchine

Applicazioni

Utilizzare per macchinari e attrezzature riscaldate;Raggruppamento e cablaggio di cavi ad alta temperatura;Rivestimento di canali e condotte;Schermatura e protezione contro i prodotti chimici;Rulli avvolgitori per ridurre l'attrito;Riduzione del rumore delle parti in cui le superfici si sfregano

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio370 g
Larghezza50,8 mm
Lunghezza33 m
Coloregrigio
Spessore0,09 mm
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Larghezza

Lunghezza