NASTRO PER MASCHERATURA RESISTENTE AI RAGGI UV 3M 2814, VERDE, 48 MM X 50 M, 0.12 MM 7100329511

Nastro per mascheratura resistente ai raggi UV 3M™ 2814

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:7100329511
Rubix:999260211011046
Produttore:7100329511
EAN:04064035181307
NASTRO PER MASCHERATURA RESISTENTE AI RAGGI UV 3M 2814, VERDE, 48 MM X 50 M, 0.12 MM 7100329511
video-play-icon.png

Riepilogo info tecniche

Larghezza48 mm
Lunghezza50 m
Coloreverde
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : NASTRO PER MASCHERATURA RESISTENTE AI RAGGI UV 3M 2814, VERDE, 48 MM X 50 M, 0.12 MM 7100329511


Creato per contribuire a fornire una resistenza UV affidabile durante le applicazioni all'interno e all'esterno fino a 14 giorni, il nastro si stacca in modo pulito e in un unico pezzo con pochi o nessun residuo sui bordi. Il forte adesivo rimane in posizione per garantire un risultato uniforme offrendo allo stesso tempo un facile svolgimento e uno strappo manuale. È una soluzione versatile ed efficace per diverse applicazioni di mascheratura.
Il nastro per mascheratura resistente ai raggi UV 3M™ 2814 è un nastro in carta crespata ad alte prestazioni che aderisce saldamente a una varietà di superfici, compresi i substrati irregolari, fornendo linee di verniciatura nitide e un risultato di qualità.

Punti di forza

MRO, Edilizia, Industriale generico

Applicazioni

MRO, Construction, Industrie générale

Informazioni tecniche


Attributi
Larghezza48 mm
Lunghezza50 m
Coloreverde
Spessore0,12 mm
Temperatura massima79 °C
27,45 IVA esclusa
/ 6 Rotoli
33,49 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore