Riferimenti
Gapi:ORV355
Rubix:999190900016224
Produttore:11A584G6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 132,72 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A584G6-O-RING OR 132.72X5.33 FPM75
O-RING Diametro Corda:5.34 mm [ISO] Diametro Interno mm:132.72 Materiale:FKM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 132,72 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,62 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore